| |
|
| Artikel-Nr.: C5765-740.002 Herst.-Nr.: 740.002 EAN/GTIN: 4016514009749 |
| |
|
| | |
| Flachkabelstecker für Illu-Leitung 16A / 250V VPE 10 Stück im Karton. Vollgummi Ausführung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Steckverbindertyp: | sonstige | Geschirmt: | false | Anschlussart: | sonstige | Spezialwerkzeug notwendig: | false | Geeignet für Rundkabel: | false | Geeignet für Flachkabel: | true | Geeignet für Litzenleiter: | false | Geeignet für Massivleiter: | false | Farbe: | schwarz | AWG-Bereich: | 12 | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkabelsteckverbinder, Pfosten-Steckverbinder, Pfostenverbinder, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stecker Illuleitung, cee-stecker 16a 250v ip44, schuko-kupplung, schuko-kupplung ip44, Stecker, Schutzkontaktstecker, Steckvorrichtung |
| | |
| |