Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Flachkabelstecker Illu-Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Flachkabelstecker Illu-Leitung
BACHMANN Flachkabelstecker Illu-Leitung
BACHMANN Flachkabelstecker Illu-Leitung
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3610
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     740.002
EAN/GTIN:
     4016514009749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
CEE-Stecker

Vollgummi-Konturen-Stecker / Flachkabelstecker für Illu-Leitung

  • 16A / 250V
  • Vollgummi Ausführung
  • Stecker CEE7/17
  • Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Beleuchtung
Produkttyp:
Beleuchtungs-Zubehör
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x Flachkabelstecker für Illu-Leitungen inkl. Einwegbefes...
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
0.077 kg
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.046 kg
Bruttogewicht:
0,046
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 3,63*
€ 5,38*
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,59*
€ 5,46*
ab € 3,80*
€ 5,63*
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 5,88*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.