Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 3S 63A 400V 2,5TE SH363S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausschalter REG 3S 63A 400V 2,5TE
Ausschalter REG 3S 63A 400V 2,5TE
Artikel-Nr.:
     262-B344C76
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SH363S
EAN/GTIN:
     3250615589972
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Ausschalter
Ausschalter REG 3S 63A 400V 2,5TE SH363S
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
73 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
6 kA
Max. Lampenleistung:
0 W W
Min. Bemessungsspannung:
10 V
Polzahl:
3
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 400vac 63a 3-polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter hager, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 28,37*
€ 36,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,95*
€ 37,39*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,56*
€ 38,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 29,51*
€ 38,29*
2 Tage
93
€ 6,40*
ab € 30,90*
€ 40,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 465,59*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,65*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 37,97*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 805,71*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 584,55*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,74*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,06*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,54*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,35*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,45*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,45*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,77*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 77,00*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,49*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.