Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul DC 18-31,2V 16Ausg 765-1103/100-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     262-B324G44
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     765-1103/100-000
EAN/GTIN:
     4055143949972
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Digital IO-Modul DC 18-31,2V 16Ausg 765-1103/100-000
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausgangsstrom:
2 A A
Breite:
60 mm mm
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
16000 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Funkstandard Bluetooth:
ja
Höhe:
30 mm mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
210 mm mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
18 - 31.2 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Zulässige Spannung am Eingang:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 453,73*
€ 488,44*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,24*
€ 508,85*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 471,1538*
€ 516,3353*
Frei Haus
ab € 482,92*
€ 519,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 485,28*
€ 521,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,48*
€ 620,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,32*
€ 617,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,31*
€ 602,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,56*
€ 593,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,28*
€ 577,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1202/060-100
€ 71,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1202/060-200
€ 113,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-020
€ 53,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-050
€ 65,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-200
€ 127,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5312/040-015
€ 13,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5402/040-010
€ 18,6416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5403/040-010
€ 18,5516*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5404/040-010
€ 18,7155*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5507/040-010
€ 18,9315*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5507/040-020
€ 20,8233*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5509/040-020
€ 21,2132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5516/040-010
€ 24,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-9301/040-000
€ 23,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-100
€ 87,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.