| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30488221 Herst.-Nr.: 756-5312/040-015 EAN/GTIN: 4045454942304 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktorkabel; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); 4-polig; M12-Stecker winklig; offenes Ende; 1,5 m
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Stecker | 1xM12 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabeldurchmesser | 4.7 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 65 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig |
| | |
| |