Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe Schalter LS ws glz Licht Symbol Licht LS990L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippe Schalter LS ws glz Licht Symbol Licht
Wippe Schalter LS ws glz Licht Symbol Licht
Artikel-Nr.:
     262-B321E46
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS990L
EAN/GTIN:
     4011377128705
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe Schalter LS ws glz Licht Symbol Licht LS990L
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol Licht
Ausführung:
einteilige Wippe
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
70 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Halogenfrei:
ja
Höhe:
70 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: Wippe, jung schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,52*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 4,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 4,70*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,39*
€ 4,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990K
ab € 9,37*
Ähnlich
Jung
AL2990L
ab € 9,42*
Ähnlich
Jung
AL2990KAN
ab € 9,33*
Ähnlich
Jung
AL2990LAN
ab € 9,43*
Ähnlich
Jung
AL2990T
ab € 9,37*
Ähnlich
Jung
AL2990TAN
ab € 9,37*
Ähnlich
Jung
ES2990K
ab € 9,54*
Ähnlich
Jung
ES2990L
ab € 9,41*
Ähnlich
Jung
ES2990T
ab € 9,42*
Ähnlich
Jung
LS990K
ab € 3,22*
Ähnlich
Jung
LS990KWW
ab € 4,28*
Ähnlich
Jung
LS990TWW
ab € 4,30*
Ähnlich
Jung
LS990T
ab € 3,21*
Ähnlich
Jung
LS 990 L WW
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.