Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ES 2990 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ES 2990 T
JUNG ES 2990 T
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31091094
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ES2990T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schlüsseltaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatible Produkte
531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990K
ab € 9,37*
Ähnlich
Jung
AL2990L
ab € 9,40*
Ähnlich
Jung
AL2990KAN
ab € 9,38*
Ähnlich
Jung
AL2990LAN
ab € 9,44*
Ähnlich
Jung
AL2990T
ab € 9,37*
Ähnlich
Jung
AL2990TAN
ab € 9,37*
Ähnlich
Jung
ES2990K
ab € 9,54*
Ähnlich
Jung
ES2990L
ab € 9,44*
Ähnlich
Jung
LS990K
ab € 3,22*
Ähnlich
Jung
LS990KWW
ab € 4,28*
Ähnlich
Jung
LS990TWW
ab € 4,30*
Ähnlich
Jung
LS990L
ab € 3,15*
Ähnlich
Jung
LS990T
ab € 3,22*
Ähnlich
Jung
LS990LWW
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.