Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ES 2990 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ES 2990 L
JUNG ES 2990 L
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27048891
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ES2990L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatible Produkte
531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990K
ab € 9,33*
Ähnlich
Jung
AL2990L
ab € 9,39*
Ähnlich
Jung
AL2990KAN
ab € 9,34*
Ähnlich
Jung
AL2990LAN
ab € 9,42*
Ähnlich
Jung
AL2990T
ab € 9,36*
Ähnlich
Jung
AL2990TAN
ab € 9,34*
Ähnlich
Jung
ES2990K
ab € 9,51*
Ähnlich
Jung
ES2990T
ab € 9,44*
Ähnlich
Jung
LS990K
ab € 3,22*
Ähnlich
Jung
LS990KWW
ab € 4,30*
Ähnlich
Jung
LS990TWW
ab € 4,31*
Ähnlich
Jung
LS990L
ab € 3,16*
Ähnlich
Jung
LS990T
ab € 3,21*
Ähnlich
Jung
LS 990 L WW
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.