Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 990 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 990 K
JUNG LS 990 K
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29386723
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS990K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Anschlussabdeckungen
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990K
ab € 11,17*
Ähnlich
Jung
AL2990L
ab € 11,33*
Ähnlich
Jung
AL2990KAN
ab € 11,26*
Ähnlich
Jung
AL2990LAN
ab € 11,21*
Ähnlich
Jung
AL2990T
ab € 11,29*
Ähnlich
Jung
AL2990TAN
ab € 11,28*
Ähnlich
Jung
ES2990K
ab € 11,24*
Ähnlich
Jung
ES2990L
ab € 11,17*
Ähnlich
Jung
ES2990T
ab € 11,21*
Ähnlich
Jung
LS990KWW
ab € 5,01*
Ähnlich
Jung
LS990TWW
ab € 5,06*
Ähnlich
Jung
LS990L
ab € 3,65*
Ähnlich
Jung
LS990T
ab € 3,80*
Ähnlich
Jung
LS 990 L WW
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.