Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 4f edst mt h K.5 Metall f.GEB-K horiz Unterputzmontage 13837004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen 4f edst mt h K.5 Metall f.GEB-K horiz Unterputzmontage
Einbaurahmen 4f edst mt h K.5 Metall f.GEB-K horiz Unterputzmontage
Artikel-Nr.:
     262-B304I97
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13837004
EAN/GTIN:
     4011334282006
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Einbaurahmen 4f edst mt h K.5 Metall f.GEB-K horiz Unterputzmontage 13837004
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
300 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbaubreite:
71.5 mm
Einbauhöhe:
56.5 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80.5 mm
Montagerichtung:
horizontal
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
9.9 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, berker 4 fach rahmen edelstahl, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 34,58*
€ 44,97*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,95*
€ 46,22*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 36,32*
€ 47,84*
3 Tage
5
1
€ 5,80*
ab € 37,49*
€ 49,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,36*
€ 50,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 465,59*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,65*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 37,97*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 805,71*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 584,55*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,74*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,06*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,54*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,35*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,45*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,45*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,77*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 77,00*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,49*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.