Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 13837004 Wandplatte/Schalterabdeckung Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 13837004 Wandplatte/Schalterabdeckung Metallisch
Berker 13837004 Wandplatte/Schalterabdeckung Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43586683
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13837004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Die klaren Konturen und die Materialqualität bestimmen das rundum kultivierte Erscheinungsbild des Berker K.5. Vielleicht ein besonders gutes Beispiel dafür: Berker K.5 in edler Aluminiumausführung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Edelstahl
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 464,38*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,76*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,08*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 803,32*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 585,37*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,94*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 328,93*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,01*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,36*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,18*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,78*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,93*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,37*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 137,84*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.