Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul 2W UP LIGHT CONTROL m.Bel IP20 Mit Beleuchtung 503808


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wipptaster-Modul 2W UP LIGHT CONTROL m.Bel IP20 Mit Beleuchtung
Wipptaster-Modul 2W UP LIGHT CONTROL m.Bel IP20 Mit Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     262-B304E09
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     503808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Wipptaster-Modul 2W UP LIGHT CONTROL m.Bel IP20 Mit Beleuchtung 503808
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Wippe
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Schlagfestigkeit:
IK07
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, taster up-einsätze, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,91*
€ 18,37*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 14,18*
€ 20,13*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,25*
€ 20,23*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,91*
€ 21,16*
3 Tage
14
€ 5,80*
ab € 15,23*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 465,59*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,65*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 37,97*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 805,71*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 584,55*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,74*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,06*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,54*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,35*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,45*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,45*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,77*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 77,00*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,49*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.