Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 503808 Lichtschalter Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38889747
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     503808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Wippentaster, 2 x Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer mit getrennten Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für Beleuchtung, mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 467,34*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,72*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,02*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 806,60*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 581,15*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,31*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 328,97*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,02*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,40*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,26*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,57*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 75,05*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,75*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,22*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.