Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung MT 16A 500V UC 10x38mm Keramik LEGRAND013316


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 013316 Schmelzsicherung
Legrand 013316 Schmelzsicherung
Legrand 013316 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     262-B268E87
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     013316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung MT 16A 500V UC 10x38mm Keramik LEGRAND013316
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
120 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Betriebsfrequenz:
42 - 62 Hz
Größe:
10x38 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.9 W
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,93*
€ 2,70*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,69*
10
€ 5,46*
ab € 2,817*
€ 3,797*
10
€ 3,90*
ab € 2,863*
€ 3,863*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,82*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.