Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 10x38 mm 16A 13316


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung 10x38 mm 16A 13316
Sicherung 10x38 mm 16A 13316
Artikel-Nr.:
     6012-30355326
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     013316
EAN/GTIN:
     3245060133160
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherung 10x38 mm 16A 13316

Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse gG (trägflink), Bemessungsstrom 16 A, Größe 10 x 38 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Kennmelder, Betriebsklasse gG - Ganzbereichs-Schutz für allgemeine Zwecke, für Kabel- und Leitungsschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Betriebsfrequenz:
42..62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
120 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,93*
€ 2,71*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,75*
10
€ 5,46*
ab € 2,837*
€ 3,867*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,883*
€ 3,933*
1 Tag
40
10
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,933*
€ 4,68027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,743*
€ 4,45417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,513*
€ 4,18047
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,343*
€ 3,97817
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,883*
€ 3,43077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.