Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse 63A IP65 Schraubsich uni Kst Mit transparentem Deckel 3grp MI3260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsgehäuse 63A IP65 Schraubsich uni Kst Mit transparentem Deckel 3grp
Sicherungsgehäuse 63A IP65 Schraubsich uni Kst Mit transparentem Deckel 3grp
Artikel-Nr.:
     262-B247D82
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000624
EAN/GTIN:
     4012591656241
Suchbegriffe:
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungsgehäuse 63A IP65 Schraubsich uni Kst Mit transparentem Deckel 3grp MI3260
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Gruppen:
3
Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
300 mm mm
Höhe:
300 mm mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Schutzart (IP):
IP65
Sicherung:
Schraubsicherung
Tiefe:
182 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, sicherungshalter ip65, sicherungshalter, sicherungshalter 63a, Diazed-Sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungskasten, Gehäuse, Hauptleitungsverteiler, Neozed-Sicherungsgehäuse, Neozed-Sicherungskasten, NH-Hauptleitungsverteiler, NH-Sicherungskasten, NH-Sicherungsverteiler, Reitersicherungsgehäuse, Reitersicherungskasten, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,39*
€ 287,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 248,62*
€ 289,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 251,11*
€ 292,55*
Frei Haus
ab € 255,19*
€ 295,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,23*
€ 295,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,52*
€ 344,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,42*
€ 340,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,06*
€ 329,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,39*
€ 321,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,62*
€ 295,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,16*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
KS 16 F
ab € 2,23*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,09*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,93*
Zubehör
Hensel
4012591653530
ab € 37,11*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,12*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,27*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,88*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
1659652
ab € 0,80182*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.