Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP AMIGO 3x12TE Kst IP30 305x495x99mm ET76mm REG A36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler AP AMIGO 3x12TE Kst IP30 305x495x99mm ET76mm REG
Kleinverteiler AP AMIGO 3x12TE Kst IP30 305x495x99mm ET76mm REG
Artikel-Nr.:
     262-B222J86
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     A36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler 3 reihig
unterputzverteiler
Kleinverteiler AP AMIGO 3x12TE Kst IP30 305x495x99mm ET76mm REG A36A
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
3
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
305 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
295 mm
Einbauhöhe:
485 mm
Einbautiefe:
76 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
495 mm mm
Innentiefe:
76 mm
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
99 mm mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abn unterputzverteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
€ 5,90*
ab € 34,89*
€ 45,77*
€ 5,46*
ab € 36,69*
€ 47,84*
3 Tage
226
€ 4,95*
ab € 37,28*
€ 48,51*
Frei Haus
ab € 37,19*
€ 48,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,54*
€ 61,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABN Braun
A12A
ab € 24,45*
Ähnlich
ABN Braun
A24A
ab € 28,22*
Ähnlich
ABN Braun
A48A
ab € 45,72*
Ähnlich
ABN Braun
A12HW
ab € 40,07*
Ähnlich
ABN Braun
A24HW
ab € 42,81*
Ähnlich
ABN Braun
A36HW
ab € 47,36*
Ähnlich
ABN Braun
A12UP
ab € 29,13*
Ähnlich
ABN Braun
A24UP
ab € 30,91*
Ähnlich
ABN Braun
A36UP
ab € 37,07*
Ähnlich
ABN Braun
A48UP
ab € 51,75*
Ähnlich
ABN Braun
AT12A
ab € 9,04*
Ähnlich
ABN Braun
AT24A
ab € 11,62*
Ähnlich
ABN Braun
AT36A
ab € 12,80*
Ähnlich
ABN Braun
AT48A
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.