Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler A36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler A36A
Kleinverteiler A36A
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55163047
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     A36A
EAN/GTIN:
     4015153035300
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler 3 reihig
unterputzverteiler

Kleinverteiler A36A

Aufputz-Kleinverteiler,ohne Tür,mit Steckklemmen,PE 6 x2,5-16 + 21 x1,5-4mm²,N+N 2 x(3 x2,5-16 + 14 x1,4-4mm²),zusätzliche N-FI-Klemme 3 x16,2 x10mm²,Abmessungen BxHxT (mm) 300 x495 x106,TE je 18mm 36/42,Reihen 3,Aufputz-Kleinverteiler,ohne Tür,Schutzart: IP30,Für Geräte bis 63A,Verteiler-BodenplatteAus Kunststoff,serienmäßig mit Fixierung für die Zu- undAbgangsleitungen sowie Vorprägungen für rückseitige und seitliche Leitungseinführungen,Vorprägungen für Kabelkanäle,Gerätereihen für 12 TE (auf 14 TE erweiterbar),Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß),Gebaut nach DIN VDE 0603-1,DIN 43871,PE/N-Klemme mit +,-Schrauben,berührungssicher,mit montagefreundlicher Verrastung des PE+N-Trägers,Ab 2-reihigerAusführung mit zusätzlicher FI-N-Klemme,Für Einbaugeräte von 51 bis 68mm,MitAbgesenkter Gerätetragschiene (Zubehör)Auch Einbaugeräte bis 88mm einsetzbar,VolltürAls optionales Zubehör,Volltüren:,Aus Stahlblech,pulverbeschichtet,Serienmäßig mit Türbetätigung durch flächenbündigen Designer-Griff,zurückklappend,Türöffnungswinkel über 180grad,Türanschlag wahlweise rechts oder links,Farbton: RAL 9016,verkehrsweiß,
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
495 mm
Breite:
305 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abn unterputzverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
€ 5,90*
ab € 34,90*
€ 45,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,45*
€ 47,69*
2 Tage
222
€ 4,95*
ab € 37,38*
€ 48,39*
€ 3,90*
ab € 37,27*
€ 48,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,40*
€ 48,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABN Braun
A12A
ab € 24,53*
Ähnlich
ABN Braun
A24A
ab € 28,12*
Ähnlich
ABN Braun
A48A
ab € 45,70*
Ähnlich
ABN Braun
A12HW
ab € 40,12*
Ähnlich
ABN Braun
A24HW
ab € 42,87*
Ähnlich
ABN Braun
A36HW
ab € 47,36*
Ähnlich
ABN Braun
A12UP
ab € 29,37*
Ähnlich
ABN Braun
A24UP
ab € 30,75*
Ähnlich
ABN Braun
A36UP
ab € 35,46*
Ähnlich
ABN Braun
A48UP
ab € 50,85*
Ähnlich
ABN Braun
AT12A
ab € 9,03*
Ähnlich
ABN Braun
AT24A
ab € 11,60*
Ähnlich
ABN Braun
AT36A
ab € 12,92*
Ähnlich
ABN Braun
AT48A
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.