Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP AMIGO 2x12TE Kst IP30 344x474x99mm ET90mm REG A24UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler UP mit Tür A24UP
Kleinverteiler UP mit Tür A24UP
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E918E95
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     A24UP
EAN/GTIN:
     4015153205949
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler 2 reihig abn
unterputzverteiler 2 reihig
Kleinverteiler UP AMIGO 2x12TE Kst IP30 344x474x99mm ET90mm REG A24UP
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
344 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
330 mm
Einbauhöhe:
435 mm
Einbautiefe:
90 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
474 mm mm
Innentiefe:
76 mm
Montageart:
Unterputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
99 mm mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 30,91*
€ 41,15*
€ 5,46*
ab € 30,93*
€ 41,36*
Frei Haus
ab € 31,52*
€ 42,16*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 32,34*
€ 43,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,78*
€ 54,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABN Braun
A12A
ab € 24,45*
Ähnlich
ABN Braun
A24A
ab € 28,22*
Ähnlich
ABN Braun
A36A
ab € 34,89*
Ähnlich
ABN Braun
A48A
ab € 45,72*
Ähnlich
ABN Braun
A12HW
ab € 40,07*
Ähnlich
ABN Braun
A24HW
ab € 42,81*
Ähnlich
ABN Braun
A36HW
ab € 47,36*
Ähnlich
ABN Braun
A12UP
ab € 29,13*
Ähnlich
ABN Braun
A36UP
ab € 37,07*
Ähnlich
ABN Braun
A48UP
ab € 51,75*
Ähnlich
ABN Braun
AT12A
ab € 9,04*
Ähnlich
ABN Braun
AT24A
ab € 11,62*
Ähnlich
ABN Braun
AT36A
ab € 12,80*
Ähnlich
ABN Braun
AT48A
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.