| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55163047 Herst.-Nr.: A36A EAN/GTIN: 4015153035300 |
| |
|
| | |
| Kleinverteiler A36A Aufputz-Kleinverteiler,ohne Tür,mit Steckklemmen,PE 6 x2,5-16 + 21 x1,5-4mm²,N+N 2 x(3 x2,5-16 + 14 x1,4-4mm²),zusätzliche N-FI-Klemme 3 x16,2 x10mm²,Abmessungen BxHxT (mm) 300 x495 x106,TE je 18mm 36/42,Reihen 3,Aufputz-Kleinverteiler,ohne Tür,Schutzart: IP30,Für Geräte bis 63A,Verteiler-BodenplatteAus Kunststoff,serienmäßig mit Fixierung für die Zu- undAbgangsleitungen sowie Vorprägungen für rückseitige und seitliche Leitungseinführungen,Vorprägungen für Kabelkanäle,Gerätereihen für 12 TE (auf 14 TE erweiterbar),Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß),Gebaut nach DIN VDE 0603-1,DIN 43871,PE/N-Klemme mit +,-Schrauben,berührungssicher,mit montagefreundlicher Verrastung des PE+N-Trägers,Ab 2-reihigerAusführung mit zusätzlicher FI-N-Klemme,Für Einbaugeräte von 51 bis 68mm,MitAbgesenkter Gerätetragschiene (Zubehör)Auch Einbaugeräte bis 88mm einsetzbar,VolltürAls optionales Zubehör,Volltüren:,Aus Stahlblech,pulverbeschichtet,Serienmäßig mit Türbetätigung durch flächenbündigen Designer-Griff,zurückklappend,Türöffnungswinkel über 180grad,Türanschlag wahlweise rechts oder links,Farbton: RAL 9016,verkehrsweiß, Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Anzahl der Reihen: | 3 | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Art der Abdeckung: | ohne | Ausführung Deckel: | mit Ausschnitt | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Höhe: | 495 mm | Breite: | 305 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abn unterputzverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 34,90* | € 45,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,45* | € 47,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,38* | € 48,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 37,27* | € 48,49* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,40* | € 48,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|