Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG21 vernick hfr Ms 880/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube PG21 vernick hfr Ms 880/21
Artikel-Nr.:
     262-B194G39
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126014044
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG21 vernick hfr Ms 880/21
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.587 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,3758*
€ 1,7258*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,2687*
€ 1,9675*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,97725*
€ 7,32725*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32725*
€ 8,71943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74725*
€ 8,02923
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34725*
€ 7,55323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13725*
€ 7,30333
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82725*
€ 6,93443
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,97725*
€ 5,92293
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4957*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5735*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7419*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9924*
Ähnlich
HKL
4011126014020
ab € 15,93874*
Ähnlich
HKL
ab € 6,0782*
Ähnlich
HKL
ab € 9,4438*
Ähnlich
HKL
ab € 0,25*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.