Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG21 vernick hfr Ms 922/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube 922/21
Druckschraube 922/21
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B194E03
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126013566
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG21 vernick hfr Ms 922/21
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
7.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.587 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,122*
€ 11,652*
€ 5,46*
ab € 8,88*
€ 12,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,59*
€ 16,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,01013*
€ 45,16013*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16013*
€ 53,74055
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,39013*
€ 52,82425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19013*
€ 50,20625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55013*
€ 49,44465
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02013*
€ 46,43395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01013*
€ 40,47205
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,8651*
Ähnlich
HKL
4011126013580
ab € 22,43204*
Ähnlich
HKL
ab € 9,49*
Ähnlich
HKL
ab € 11,5217*
Ähnlich
HKL
ab € 20,3146*
Ähnlich
HKL
ab € 25,6762*
Ähnlich
HKL
ab € 36,0173*
Ähnlich
HKL
ab € 3,9223*
Ähnlich
HKL
ab € 4,2909*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.