Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG13,5 vernick hfr Ms 922/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B194E01
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126013580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG13,5 vernick hfr Ms 922/13
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,37021*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73021*
€ 36,56895
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56021*
€ 35,17665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63021*
€ 32,87995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25021*
€ 31,23775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43021*
€ 30,26195
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37021*
€ 25,43055
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,7306*
Ähnlich
HKL
ab € 25,35346*
Ähnlich
HKL
ab € 7,9308*
Ähnlich
HKL
ab € 11,1593*
Ähnlich
HKL
ab € 19,69*
Ähnlich
HKL
ab € 24,92*
Ähnlich
HKL
ab € 34,8317*
Ähnlich
HKL
ab € 3,8302*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1937*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.