Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Ms 167 R MS M40M32 vernick 167RMSM40-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierring Ms 167 R MS M40M32 vernick
Reduzierring Ms 167 R MS M40M32 vernick
Artikel-Nr.:
     262-B191J28
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089599
EAN/GTIN:
     4012195475873
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduzierring Ms 167 R MS M40M32 vernick 167RMSM40-32
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, obo reduktion, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 8,3381*
€ 8,3381*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,3634*
€ 8,3634*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 8,4716*
€ 8,4716*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 8,6485*
€ 8,6485*
25
Frei Haus
ab € 8,7372*
€ 8,7372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,4716*
€ 10,0812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 211,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089505
ab € 0,6888*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 1,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 0,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089548
ab € 2,07*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089556
ab € 1,82*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 4,15*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089580
ab € 9,01*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 14,33*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 9,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 19,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.