Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Ms 167 R MS M25M20 vernick 167RMSM25-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierring Ms 167 R MS M25M20 vernick
Reduzierring Ms 167 R MS M25M20 vernick
Artikel-Nr.:
     262-B191J24
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089556
EAN/GTIN:
     4012195475637
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduzierring Ms 167 R MS M25M20 vernick 167RMSM25-20
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, obo reduktion, reduktion, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,32*
24 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9576*
€ 2,4776*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,0293*
€ 2,5693*
1 Tag
21
1
€ 6,40*
ab € 1,8698*
€ 2,8498*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,8927*
€ 2,8827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8827*
€ 3,43041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5627*
€ 3,04961
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4827*
€ 2,95441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3927*
€ 2,84731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2627*
€ 2,69261
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8927*
€ 2,25231
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089505
ab € 0,6888*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 1,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 0,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089548
ab € 2,07*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 4,15*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089580
ab € 9,04*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089599
ab € 6,99485*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 14,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 8,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 19,55*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.