Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M25 PA 116 unbeh hfr sw Polyamid (PA) 116M25SWPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M25 Polyamid schwarz
Gegenmutter M25 Polyamid schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B191I02
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2049090
EAN/GTIN:
     4012195095538
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter obo pa m25
gegenmutter m25
Gegenmutter M25 PA 116 unbeh hfr sw Polyamid (PA) 116M25SWPA
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,12403*
€ 0,17403*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1367*
€ 0,1917*
7 Tage
707
100
€ 6,95*
ab € 0,1368*
€ 0,1918*
1 Tag
139
1
€ 4,99*
ab € 0,123*
€ 0,199*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,16627*
€ 0,26627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26627*
€ 0,31686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23627*
€ 0,28116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22627*
€ 0,26926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20627*
€ 0,24546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19627*
€ 0,23356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16627*
€ 0,19786
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049066
ab € 0,07861*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049074
ab € 0,0846*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049082
ab € 0,09822*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049104
ab € 0,24145*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049112
ab € 0,3258*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049120
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049139
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.