Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M50 Polyamid schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M50 Polyamid schwarz
Gegenmutter M50 Polyamid schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2049120
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2049120
EAN/GTIN:
     4012195096313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m50 pa
gegenmutter
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m50, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71142*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19142*
€ 1,41779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01142*
€ 1,20359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94142*
€ 1,12029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90142*
€ 1,07269
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84142*
€ 1,00129
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71142*
€ 0,84659
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049066
ab € 0,07851*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049074
ab € 0,08473*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049082
ab € 0,09822*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049090
ab € 0,122*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049104
ab € 0,24145*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049112
ab € 0,3258*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049139
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.