Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M32 Polyamid schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M32 Polyamid schwarz
Gegenmutter M32 Polyamid schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2049104
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2049104
EAN/GTIN:
     4012195095651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter pa m32
gegenmutter
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m32, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24145*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5281*
€ 0,62844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34145*
€ 0,40633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33145*
€ 0,39443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29145*
€ 0,34683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28145*
€ 0,33493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24145*
€ 0,28733
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049066
ab € 0,07871*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049074
ab € 0,0845*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049082
ab € 0,09822*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049090
ab € 0,123*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049112
ab € 0,3258*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049120
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049139
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.