Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M25 Polyamid schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M25 Polyamid schwarz
Gegenmutter M25 Polyamid schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2049090
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2049090
EAN/GTIN:
     4012195095538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter obo pa m25
gegenmutter m25
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049066
ab € 0,07831*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049074
ab € 0,0846*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049082
ab € 0,09842*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049104
ab € 0,24145*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049112
ab € 0,3258*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049120
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049139
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.