Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M12 PA unbeh hfr sigr Polyamid (PA) silbergrau 116M12SGRPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M12 PA unbeh hfr sigr Polyamid (PA) silbergrau
Gegenmutter M12 PA unbeh hfr sigr Polyamid (PA) silbergrau
Artikel-Nr.:
     262-B191H40
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048752
EAN/GTIN:
     4012195446477
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m12 pa
gegenmutter
Gegenmutter M12 PA unbeh hfr sigr Polyamid (PA) silbergrau 116M12SGRPA
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/grau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m12, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,07891*
€ 0,11591*
100
€ 5,46*
ab € 0,0858*
€ 0,1237*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,087*
€ 0,1252*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,0937*
€ 0,134*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,10074*
€ 0,14364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,14364*
€ 0,17093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13134*
€ 0,15629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12654*
€ 0,15058
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,11774*
€ 0,14011
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,10074*
€ 0,11988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,364* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048760
ab € 0,08433*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048779
ab € 0,09812*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048787
ab € 0,12403*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048795
ab € 0,24145*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048809
ab € 0,33573*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048817
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048825
ab € 0,86691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.