Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Guss 17mm fvz 25-50qmm 1f 36/3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B185C82
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030594
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Guss 17mm fvz 25-50qmm 1f 36/3/8
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
17 - 17 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
25 - 50 mm²
Werkstoff:
Temperguss
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,90282*
€ 13,16282*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,88*
€ 13,90*
1
€ 5,46*
ab € 9,89*
€ 13,91*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,5421*
€ 14,8021*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,51298*
€ 20,16298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16298*
€ 23,99395
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84298*
€ 23,61315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96298*
€ 22,56595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18298*
€ 21,63775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37298*
€ 20,67385
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51298*
€ 17,27045
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 10,17*
Ähnlich
HKL
ab € 9,26*
Ähnlich
HKL
ab € 9,992*
Ähnlich
HKL
4011126030570
ab € 16,81671*
Ähnlich
HKL
ab € 12,50*
Ähnlich
HKL
ab € 8,23*
Ähnlich
HKL
ab € 12,00*
Ähnlich
HKL
ab € 12,472*
Ähnlich
HKL
ab € 17,4487*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.