| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B185C81 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126030501 |
| |
|
| | |
| Erdungsrohrschelle Guss 26,5mm fvz 25-50qmm 1f 36/3/4 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 1 | Klemm-/Spannbereich: | 26.5 - 26.5 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Querschnitt des anzuschließenden Leiters: | 25 - 50 mm² | Werkstoff: | Temperguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 10,73227* | € 13,21227* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 9,902* | € 13,232* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 9,9197* | € 13,2497* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,33642* | € 14,55642* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,4255* | € 16,0955* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|