Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Erdungsrohrschelle 25-28mm 17/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsrohrschelle 25-28mm
Erdungsrohrschelle 25-28mm
Artikel-Nr.:
     262-B185A72
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     17/25DOPPELT
EAN/GTIN:
     4011126030211
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
Schutzleiteranschluss bis 16 mm², für Kupfer- und Edelstahlrohre
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1,00
Klemm-/Spannbereich:
25,00 mm
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
6,00
Werkstoff:
138,00
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,2519*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
17/48
ab € 5,5756*
Ähnlich
Erdungs-Rohrschelle 1 1/4 Z 17/40
Kleinhuis
17/40
ab € 4,6916*
Ähnlich
Kleinhuis
17/30
ab € 4,1346*
Ähnlich
Erdungs-Rohrschelle 1/2 Zol 17/18
Kleinhuis
17/18
ab € 3,6346*
Ähnlich
Kleinhuis
17/10
ab € 3,4999*
Ähnlich
Kleinhuis
17/08
ab € 3,4999*
Ähnlich
Kleinhuis
17/58
ab € 6,3708*
Ähnlich
Kleinhuis
17/15
ab € 3,5309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG