Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel rws 2x18mm Kst Mit Nagel 200618RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nagelschelle m.Nagel rws 2x18mm Kst Mit Nagel
Nagelschelle m.Nagel rws 2x18mm Kst Mit Nagel
Artikel-Nr.:
     262-B162J48
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2225409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
Nagelschelle m.Nagel rws 2x18mm Kst Mit Nagel 200618RW
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
rechteckig
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
18 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,71*
€ 5,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,522*
€ 6,572*
€ 5,46*
ab € 4,75*
€ 6,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 7,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,726*
€ 8,046*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,046*
€ 9,57474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,696*
€ 9,15824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,396*
€ 8,80124
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,166*
€ 8,52754
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,716*
€ 7,99204
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,726*
€ 6,81394
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,05726* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227746
ab € 3,716*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227762
ab € 6,868*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227797
ab € 6,504*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227371
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.