Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Nagel-Clip Typ 2004, mit Nagel, 2 x 18 mm, für Kabel-Ø 6 mm, reinweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ISO-Nagel-Clip Typ 2004, mit Nagel, 2 x 18 mm, für Kabel-Ø 6 mm, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2004, mit Nagel, 2 x 18 mm, für Kabel-Ø 6 mm, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2004, mit Nagel, 2 x 18 mm, für Kabel-Ø 6 mm, reinweiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-104044
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2225409
EAN/GTIN:
     4012195215127
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
- Größe Nagel 2 x 18 mm - für Kabel-Ø 6 mm - Farbe reinweiß - Form kurz, rund - Werkstoff Kunststoff
Weitere Informationen:
Größe Nagel:
2 x 18 mm
für Kabel-Ø:
6 mm
Farbe:
reinweiß
Form:
kurz, rund
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Haftclip, ISO-Nagel-Clip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Krallenschelle, Nagelclip, Nagelfix, Nagelschelle, Rundschelle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,73*
€ 5,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,562*
€ 6,572*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,83*
€ 5,46*
ab € 4,74*
€ 6,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 7,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227746
ab € 3,736*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227762
ab € 6,858*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227797
ab € 6,504*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227371
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.