Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Nagel-Clip 9mm, L45 Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO-Nagel-Clip 9mm, L45 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
ISO-Nagel-Clip 9mm, L45 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
ISO-Nagel-Clip 9mm, L45 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2227746
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2227746
EAN/GTIN:
     4012195218296
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Weitere Informationen:
Form:
rund
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
45 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Schelle, Stiftschelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,736*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,456*
€ 6,49264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,186*
€ 6,17134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,936*
€ 5,87384
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,796*
€ 5,70724
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,536*
€ 5,39784
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,736*
€ 4,44584
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225409
ab € 3,73*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227762
ab € 6,858*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227797
ab € 6,504*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227371
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.