Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Nagel-Clip 6mm, L18 Polypropylen reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO-Nagel-Clip 6mm, L18 Polypropylen reinweiß RAL 9010
ISO-Nagel-Clip 6mm, L18 Polypropylen reinweiß RAL 9010
ISO-Nagel-Clip 6mm, L18 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-2225409
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2225409
EAN/GTIN:
     4012195215110
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Weitere Informationen:
Form:
rund
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
18 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Schelle, Stiftschelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227746
ab € 3,716*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227762
ab € 6,858*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227797
ab € 6,524*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227371
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.