Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 88x60mm cws RAL9001 HFT Kst I6090.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck LF-K 88x60mm cws RAL9001 HFT Kst
Inneneck LF-K 88x60mm cws RAL9001 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-B148F74
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126047196
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 88x60mm cws RAL9001 HFT Kst I6090.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
88 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,06*
€ 26,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,2761*
€ 26,5161*
€ 3,90*
ab € 21,67*
€ 29,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,65075*
€ 33,65075*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65075*
€ 40,04439
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14075*
€ 39,43749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53075*
€ 37,52159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07075*
€ 35,78419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54075*
€ 35,15349
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65075*
€ 29,33439
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 4,81992*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5915*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,81606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6715*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6115*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3058*
Ähnlich
HKL
ab € 19,1958*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.