Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 88x60mm stgr RAL7030 HFT hfr Kst I6090.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B148F73
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126047882
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 88x60mm stgr RAL7030 HFT hfr Kst I6090.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
88 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,43*
€ 9,27*
€ 5,46*
ab € 16,65*
€ 23,17*
€ 3,90*
ab € 18,83*
€ 26,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,1061*
€ 26,4561*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,62075*
€ 33,65075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65075*
€ 40,04439
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05075*
€ 39,33039
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52075*
€ 37,50969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21075*
€ 35,95079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45075*
€ 35,04639
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62075*
€ 29,29869
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 6,92*
Ähnlich
HKL
ab € 10,25*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,95606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6315*
Ähnlich
HKL
ab € 7,76*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,201*
Ähnlich
HKL
ab € 1,33*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3658*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2558*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.