Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eing.Strom Federzugans 750-453


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 750-453 Feldbus-Modul
Wago 750-453 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     262-B127E37
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-453
EAN/GTIN:
     4045454481902
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eing.Strom Federzugans 750-453
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
12 mm mm
Eingang, Strom:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, profibus buskoppler, Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,84*
€ 195,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,52*
€ 200,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,14*
€ 203,76*
€ 4,98*
ab € 200,34*
€ 217,85*
Frei Haus
ab € 193,25*
€ 217,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,8404*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 7,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 11,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0588*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,4197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
€ 3,585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
€ 4,108*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
€ 4,1171*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
€ 4,7536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
€ 5,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
€ 852,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-834
€ 348,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.