Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeise-Segmentmodul Serie 750 AC 120V 750-615


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einspeise-Segmentmodul Serie 750 AC 120V
Einspeise-Segmentmodul Serie 750 AC 120V
Artikel-Nr.:
     262-B127C62
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-615
EAN/GTIN:
     4045454605896
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Profibus Buskoppler
Sicherungshalter
einspeiseklemme wago
Einspeise-Segmentmodul Serie 750 AC 120V 750-615
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
12 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Mit Einspeisemodul:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
120 - 120 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
120 - 120 V
Versorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Einspeise- und Segmentmodul, Einspeisemodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Einspeise- und Segmentmodul, Segmentmodul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,51*
€ 29,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,55*
€ 30,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,91571*
€ 31,01571*
€ 5,00*
ab € 25,06*
€ 33,74*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,486*
€ 33,8543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01571*
€ 36,90869
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37571*
€ 36,14709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52571*
€ 33,94559
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92571*
€ 32,04159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34571*
€ 31,35139
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91571*
€ 27,26969
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 323,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 233,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 245,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 247,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
ab € 326,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.