Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul AC Serie 750 250V 2Ausg Federzugans Relais 750-512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digital IO-Modul AC Serie 750 250V 2Ausg Federzugans Relais
Digital IO-Modul AC Serie 750 250V 2Ausg Federzugans Relais
Artikel-Nr.:
     262-B127C30
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-512
EAN/GTIN:
     4045454428938
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Industrierelais
Profibus Buskoppler
Digital IO-Modul AC Serie 750 250V 2Ausg Federzugans Relais 750-512
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Art der Ausgangsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
2 A A
Breite:
12 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
250 - 250 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
250 - 250 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
250 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: Profibus Ein-/Ausgabemodul, Profinet Ein-/Ausgabemodul, Relaismodul, profibus buskoppler, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,88*
€ 58,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,01*
€ 61,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,38803*
€ 62,29803*
€ 5,00*
ab € 56,50*
€ 67,00*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,0658*
€ 67,199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29803*
€ 74,13466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04803*
€ 70,26716
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,06803*
€ 66,72096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47803*
€ 66,01886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87803*
€ 65,30486
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,38803*
€ 61,15176
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 326,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 234,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 245,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 247,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
ab € 323,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.