Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennreihenklemme bl Serie 2016 1Etage 0,5-16qmm 76A APL_erf. 2016-7114


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennreihenklemme bl Serie 2016 1Etage 0,5-16qmm 76A APL_erf.
Trennreihenklemme bl Serie 2016 1Etage 0,5-16qmm 76A APL_erf.
Artikel-Nr.:
     262-B125B73
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-7114
EAN/GTIN:
     4044918902595
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Trennklemme
Trennreihenklemme bl Serie 2016 1Etage 0,5-16qmm 76A APL_erf. 2016-7114
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 16 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom In:
76 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
12 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
blau
Höhe:
38 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
69 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme wago, reihenklemmen, Messertrennklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Schiebekontaktklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trenngrundklemme, Trennreihenklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,435*
€ 3,095*
3 Tage
164
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,18*
4 Tage
78
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,38*
€ 3,21*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,52*
€ 3,40*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,01122*
€ 4,07122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07122*
€ 4,84475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00122*
€ 4,76145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91122*
€ 4,65435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84122*
€ 4,57105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40122*
€ 4,04745
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01122*
€ 3,58335
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,6916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,2092*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.