Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 5f 400V 32A Serie 222 lgr 0,08-2,5qmm m.BetätiHebel f.Massivleiter 222-415


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckklemme 5f 400V 32A Serie 222 lgr 0,08-2,5qmm m.BetätiHebel f.Massivleiter
Steckklemme 5f 400V 32A Serie 222 lgr 0,08-2,5qmm m.BetätiHebel f.Massivleiter
Artikel-Nr.:
     262-B124H59
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-415
EAN/GTIN:
     4044918464956
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckklemme 5f 400V 32A Serie 222 lgr 0,08-2,5qmm m.BetätiHebel f.Massivleiter 222-415
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
12 - 28
Anzahl der Klemmstellen:
5
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.08 - 4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.08 - 2.5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Nennquerschnitt:
0.08 - 2.5 mm²
Nennspannung:
400 V V
Nennstrom:
32 A A
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, wago dosenklemme 4mm², dosenklemme wago, dosenklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2120
40
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,53*
2 Tage
440
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,37273*
€ 0,53273*
Lager 262
40
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38054*
€ 0,55054*
3 Tage
4480
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3844*
€ 0,5544*
4 Tage
400
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3953*
€ 0,5653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,55054*
€ 0,65514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48054*
€ 0,57184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43054*
€ 0,51234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42054*
€ 0,50044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38054*
€ 0,45284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 22,0216* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-500
ab € 0,38976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-510
ab € 0,26201*
Zubehör
Raytech
WATTMP
ab € 3,11*
Zubehör
Raytech
PASCAL6MP
ab € 3,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228987
ab € 37,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228988
ab € 59,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
WAGOBOX
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.