Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharzmuffe 4f Parallelabzw 10-25qmm 4-16qmm N(A)YY P3-S/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gießharzmuffe 4f Parallelabzw 10-25qmm 4-16qmm N(A)YY
Gießharzmuffe 4f Parallelabzw 10-25qmm 4-16qmm N(A)YY
Artikel-Nr.:
     262-B103C52
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127703
EAN/GTIN:
     4010311003474
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
cellpack giessharzmuffe
Gießharzmuffe 4f Parallelabzw 10-25qmm 4-16qmm N(A)YY P3-S/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
12 - 30 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
15 - 35 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
4 - 16 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
10 - 25 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: gießharzmuffen, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,77*
€ 96,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,51*
€ 97,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,06*
€ 98,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 91,04*
€ 114,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,49*
€ 125,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127695
ab € 124,54*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127696
ab € 204,03*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127698
ab € 115,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127701
ab € 151,44*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127733
ab € 75,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.