Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 90W GX5,3 14,5V Halogen EFX EPX s105 1318690WGX5.314.5V1CT/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B048I02
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69015400
EAN/GTIN:
     8718696690154
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
NV-Halogenlampe
Projektionslampe 90W GX5,3 14,5V Halogen EFX EPX s105 1318690WGX5.314.5V1CT/24
Weitere Informationen:
ANSI:
EPX
Brennstellung:
s105
Cool Beam:
ja
Durchmesser:
50 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
45 mm
Lampenleistung:
90 W W
Lampenspannung:
14.5 - 14.5 V V
Reflektordurchmesser:
50 mm mm
Sockel:
GX5,3
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, phillips halogen reflektorlampe, halogenlampe gx5 3, halogenlampe gx5.3 90w, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 20,02*
€ 23,32*
12 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 17,88*
€ 25,54*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,65*
€ 26,73*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,63*
€ 28,27*
1
€ 5,46*
ab € 21,41*
€ 29,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 559,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40971360
ab € 9,05*
Ähnlich
Philips
40973760
ab € 12,47*
Ähnlich
Philips
40975160
ab € 16,91*
Ähnlich
Philips
41061030
ab € 11,46*
Ähnlich
Philips
69017800
ab € 17,85*
Ähnlich
Philips
68993600
ab € 20,16*
Ähnlich
Philips
41073330
ab € 11,04*
Ähnlich
Philips
68102200
ab € 26,94*
Ähnlich
Philips
69019200
ab € 29,31*
Ähnlich
Philips
41063430
ab € 10,93*
Ähnlich
Philips
42731160
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.