Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set 2St 2xPZ 855/1ZSBSIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-49309584
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073308001
EAN/GTIN:
     4013288029096
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit-Set 2St 2xPZ 855/1ZSBSIS
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits PH:
0
Anzahl der Bits PZ:
2
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Anzahl der Bits gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit pz1 1/4 25mm, bit-satz wera, bit satz, Bit, Bitsatz, Bitset, Bit-Set, Bitsortiment
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
2
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,49*
6
€ 4,00*
ab € 0,675*
€ 1,53*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 1,02*
€ 1,55*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,66*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,72*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.