Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05073308001, Wera Pozidriv-Bits auf SB-Karte 855/1 Z PZ 1 x 25 mm SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-906867
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073308001
EAN/GTIN:
     4013288029096
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05073308001, 855/1 Z SB PZ1, Pozidriv-Bits auf SB-Karte 855/1 Z PZ 1 x 25 mm SB
  • Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • Im praktischen 2er-Set
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
  • 1/4 Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3
Hochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4 -Sechskant, passendfür Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Abtriebsgröße (metrisch):
- mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
-
Abtriebsgröße:
PZ 1
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingendurchmesser:
- mm
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit pz1 1/4 25mm, bit-satz wera, bit satz, Pozidriv-Bits auf SB-Karte, POZIDRIV-BITS, WERALIT
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,54*
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,66*
1
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,84*
14 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,85*
5
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,98*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.