Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6918741 Bithalter 6,3 mm (1/4") mit Magnet 60 mm 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306247-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6918741
EAN/GTIN:
     4064161153445
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnetisch
bithalter
TOOLCRAFT TO-6918741 Bithalter 6,3 mm (1/4") mit Magnet 60 mm 1/4" (6.3 mm)

Bithalter 6,3 mm (1/4") mit Magnet

Magnetisch
Einfaches und schnelles Bit wechseln
Chrom-Vanadium Stahl

Der Toolcraft Magnet-Bithalter ist mit einer 6,3 mm (1/4") Innensechskant-Schnellwechselaufnahme für Bits versehen. Der Bithalter hat eine Länge von 60 mm. Durch den starken Magneten ist ein sicherer Halt der Bits gewährleistet.

Ausstattung:
Schneller Antrieb und Wechselaufnahme der Bits
Geeignet für fast alle Akku-Schrauber und Bohrmaschinen - der Dauermagnet hält Bit und Schraube sicher fest.
Aufnahme: 6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bithalter-Besonderheiten: magnetisch · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Lieferumfang:
Bithalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Bithalter-Besonderheiten:
magnetisch
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bithalter
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-6918741, Maschinen-bithalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
740
1
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 6,29*
3
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 6,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.