Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/1 Z SB SiS 05073308001 Kreuzschlitz-Bit PZ 1 Werkzeugstahl zähhart D 6.3 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98834
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073308001
EAN/GTIN:
     4013288029096
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Zähharte Bits, besonders geeignet für die Verschraubung in Blech oder Metall.Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze.
Lieferumfang:
855/1 Z PZ 2 x PZ 1x25
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Gewicht:
15.6 g
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
zähhart
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Größe:
PZ 1
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Form:
D 6.3
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit pz1 1/4 25mm, bit-satz wera, bit satz, Wera, 855/1 Z SB SiS, Pozidirv-Bit, Pozidirv-Bits
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,54*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,66*
1
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,84*
14 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,85*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,98*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.